INA XSA 140414 N KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers met externe vertanding en afdichting
Zie technische informatieReferenties
INA:XSA140414-N
Rubix:A0543365
Fabrikant:0000516160000
EAN:4012802424331

Productdetails : INA XSA 140414 N KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers, standaardserie 14, externe tandwiel tanden, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32000 g |
| Binnendiameter | 344 mm |
| Buitendiameter | 503,3 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xsa14..-n |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.555,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10.352,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen