Referenties
INA:GIKSL8-PS
Rubix:A0741137
Fabrikant:0599072070000
EAN:4012802545661


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal met ptfe-bronsfilm |
Productdetails : INA GIKSL 8 PS STANGKOP FEMALE RVS
Staafeinden GIKSL..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, linker draad
Corrosiebestendige stangkop met binnendraad, linkse schroefdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type F, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48,3 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal met ptfe-bronsfilm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | giksl..-ps |
| Binnendraad | m8 |
| Type | stangkop met binnendraad, onderhoudsvrij; afmetingsreeks k, type f (corrosiebestendig, open uitvoering) |
| Gewicht | 0,043 kg |
| Dyn. belasting | 12900 N |
| Hoek | 13 ° |
| Dikte | 12 mm |
| Diameter cilinderboring | 15,8 mm |
| Verbinding | internal (left-hand) thread |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 48,5 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,01 excl. BTW
/ stuk
€ 116,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen