Referenties
Festo:MS6-LFM-3/8-AR-DA:*W
Rubix:A0564183
Fabrikant:527670(MS6-LFM-3/8-AR-DA:*W)

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO MICROFILTER MS6-LFM-3/8-AR-DA:*W 553871
Sterke punten
•Hoogrendementsfilter voor uitzonderlijk schone perslucht
Luchtkwaliteit volgens ISO 8573-1:2010
Luchtkwaliteit volgens ISO 8573-1:2010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | fijnfilter |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,14 excl. BTW
/ stuk
€ 173,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen