FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-DA 564042

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-G-BUV-DA
Rubix:05132672
Fabrikant:564042
EAN:4052568211240
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-DA 564042

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-DA 564042


Fijnfilter MS9-LFM-G-BUV-DA 1 µm filter, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213920
€ 339,50 excl. BTW
/ stuk
€ 410,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen