SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB301-11

Vacuümfilters ZFZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZFB301-11
Rubix:05299347
EAN:3618036491616
SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB301-11
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid30 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB301-11


Compact Vaciümfilter
•Unrestricted 360° piping tube mounting.
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.

Basic Type: 301 (Inch, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 11 (3/8")

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57x70x30 mm
Logistiek gewicht45 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid30 µm
Volumestroom60 l/min
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,59 excl. BTW
/ stuk
22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen