FESTO FILTER LF-1/4-D-5M-MINI 162611

Filter LF-1/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-1/4-D-5M-MINI
Rubix:05107234
Fabrikant:162611
EAN:4052568012571
FESTO FILTER LF-1/4-D-5M-MINI 162611
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-1/4-D-5M-MINI 162611


Filter LF-1/4-D-5M-MINI Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en manuele condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)182x78x52 mm
Logistiek gewicht400,4 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom950 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,45 excl. BTW
/ stuk
85,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen