SMC WATERFILTER AMG450C-04D

WATERFILTER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMG450C-04D
Rubix:05293357
EAN:3618035577335
SMC WATERFILTER AMG450C-04D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)rc 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG450C-04D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Smc waterfilter amg450c-04d

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x239x106 mm
Logistiek gewicht1428 g
Diameter schroefdraad (inch)rc 1/2 ''
Typewater separator
Volumestroom2200 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingrc 1/2
Land van oorsprongJP
€ 234,50 excl. BTW
/ stuk
€ 283,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen