FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV 529657

Filter MS6-LFM-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFM-1/2-AUV
Rubix:05120544
Fabrikant:529657
EAN:4052568015718
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV 529657

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV 529657


Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-AUV 0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x50x75 mm
Logistiek gewicht968 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 132,31 excl. BTW
/ stuk
€ 160,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen