Referenties
Festo:MS6-LFM-A
Rubix:05121708
Fabrikant:532909
EAN:4052568005306

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS6-LFM-A 532909
Ultrafijnfilterpatroon MS6-LFM-A voor MS-serie. Filterfijnheid 0,01 µm. Grootte=6, Reeks=MS, Filterfijnheid=0,01 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x60x55 mm |
| Logistiek gewicht | 47,02 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro-filter cartridge ms6-lfm-a 532909 |
| Materiaal | borosilicaatvezel (filter); nbr (afdichtingen) |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g 1/2 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,63 excl. BTW
/ stuk
€ 46,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden