Referenties
SMC:AMG450C-N06C
Rubix:05293361

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG450C-N06C
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Smc waterfilter amg450c-n06c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 rc '' |
| Type | wasserabscheider |
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Verbinding | rc (3/4) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,45 excl. BTW
/ stuk
€ 288,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen