Referenties
INA:RATR20-XL
Rubix:03127368
Fabrikant:0008287260000
EAN:4012802793161


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RATR 20 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Woon eenheden RATR, drie-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 76,2 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Serie | ratr..-xl |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,74 excl. BTW
/ stuk
€ 44,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen