SKF UCFB 206 H FLENSLAGERBLOK SPECIAAL
Kogellagerunit met flens
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:UCFB 206/H
Rubix:03479364
EAN:7316579751667


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SKF UCFB 206 H FLENSLAGERBLOK SPECIAAL
Deze kogellagereenheden met drie bouten en flens zijn conform de Japanse industrienormen (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijningsfout opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
•Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 40 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 136,5 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Serie | ucfb |
| Totale breedte lager | 40,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 39,7 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,59 excl. BTW
/ stuk
€ 39,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden