INA GLCTE 30 N FLENSLAGERBLOK OVAAL

GLCTE wandlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GLCTE30-N
Rubix:A0227570
Fabrikant:0053883410000
EAN:4012802818352
INA GLCTE 30 N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GLCTE 30 N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met twee gaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Flenslagerhuis GLCTE..-N

Sterke punten

De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht750 g
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112,5 mm
Lengte112,5 mm
Serieglcte..-n
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,43 excl. BTW
/ stuk
77,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden