SNR USF 208 N LAGERBLOK

SNR Huislager USF200 2 afdichtingen

Zie technische informatie
Referenties
SNR:USF208N
Rubix:A0919528
Fabrikant:USF.208.N
EAN:3413529520671
SNR USF 208 N LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USF 208 N LAGERBLOK


Huis van grijs gietijzer,Klemlager met klemschroeven,Eenvoudige lippendichting,
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, opnieuw te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnerring met schroefstiften, groef voor opname van de beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte130 mm
Serieusf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht1,83 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,02 excl. BTW
/ stuk
62,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen