INA TCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TCJT45-XL
Rubix:03120520
Fabrikant:0946562900000
EAN:4054372939419
INA TCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte111 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte111 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte180 mm
Lengte180 mm
Serietcjt..-xl
Totale breedte lager59,1 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter63 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,82 excl. BTW
/ stuk
155,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen