INA RCJT 20 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJT20-XL-N-FA125
Rubix:03127406
Fabrikant:0096280880000
EAN:4012802810202
INA RCJT 20 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJT 20 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT..-FA125, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112 mm
Lengte112 mm
Seriercjt..-xl-n-fa125
Totale breedte lager28 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter33 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,24 excl. BTW
/ stuk
81,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen