NTN UKFC 213 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Lagerblok - UKFC213D1

Zie technische informatie

Referenties

NTN:UKFC213D1
Rubix:A0486113
EAN:4547359002133
NTN UKFC 213 D1 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UKFC 213 D1 FLENSLAGERBLOK


NTN - Lagerblok - UKFC213D1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Materiaalgietijzer
Lengte205 mm
Serieukfc200
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter120 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 155,17 excl. BTW
/ stuk
€ 187,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen