INA RCJTY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJTY25-XL-N
Rubix:03120330
Fabrikant:0008585870000
EAN:4012802797817
INA RCJTY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte124 mm
Lengte124 mm
Seriercjty..-xl-n
Totale breedte lager26,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,74 excl. BTW
/ stuk
73,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden