Referenties
SKF:SIL 6 C
Rubix:03083669
Fabrikant:23501
EAN:7316577104403



Productdetails : SKF SIL 6 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Dyn. belasting | 3,6 N |
| Lengte | 48 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,37 excl. BTW
/ stuk
€ 91,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
