Referenties
SKF:SIJ 50 ES
Rubix:03804072
Fabrikant:23406
EAN:7316571151762

Productdetails : SKF SIJ 50 ES STANGKOP
Glijlager stangkop Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3823 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sij |
| Buitendiameter | 122 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,64 excl. BTW
/ stuk
€ 786,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
