SKF SAL 12 E STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 12 E
Rubix:03083449
Fabrikant:22264
EAN:7316577003423
SKF SAL 12 E STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 12 E STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 12
Dyn. belasting10,8 N
Lengte73 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,34 excl. BTW
/ stuk
54,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen