Referenties
SKF:SALA 50 TXE-2LS
Rubix:03475724
Fabrikant:180568
EAN:7316572049198

Productdetails : SKF SALA 50 TXE-2LS STANGKOP MALE
Plain bearing Rod end With seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 241x45x224 mm |
| Logistiek gewicht | 3345 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sala |
| Dyn. belasting | 440 N |
| Lengte | 244 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,28 excl. BTW
/ stuk
€ 691,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
