SKF SIL 30 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIL 30 ES
Rubix:03083659
Fabrikant:23476
EAN:7316576609602
SKF SIL 30 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 30 ES STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1042,6 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting62 N
Lengte149 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
166,68 excl. BTW
/ stuk
201,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen