Referenties
Sandvik Coromant:2S440-2000-635-SD 1725
Rubix:A0441549
Fabrikant:7858264
EAN:7323225031578

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S440-2000-635-SD 1725
CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | coromill® plura vingerfrees (monoblok hardmetaal, stabiel multi-operations frezen) |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,75 excl. BTW
/ stuk
€ 763,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen