INA RNA 6908 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6908-ZW-XL
Rubix:03114022
Fabrikant:0507435970000
EAN:4012802703184
INA RNA 6908 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6908 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x62x62 mm
Logistiek gewicht257 g
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte40 mm
Serierna69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental5100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r116000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr74000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
366,56 excl. BTW
/ 4 stuks
443,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen