INA PABO 40 PP/AS KOGELBUS

Glijlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PABO40-PP-AS
Rubix:03145986
Fabrikant:0016636230000
EAN:4012802061604
INA PABO 40 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriepabo-pp-as
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PABO 40 PP/AS KOGELBUS


Lineaire lagers PABO.. PP-As, open versie, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Linear plain bearing PABO..PP-AS, open design, sealed on all sides, re-lubricatable

Toepassingen

Smering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht362 g
Seriepabo-pp-as
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte80 mm
Materiaalaluminiumlegering
Belasting stat. C600000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,28 excl. BTW
/ stuk
352,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen