Referenties
INA:KS16
Rubix:03145786
Fabrikant:0067137420000
EAN:4012802051131

Productdetails : INA KS 16 KOGELBUS
Lineair kogellager KS, tweezijdige spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,5 g |
| Serie | ks |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,26 excl. BTW
/ stuk
€ 60,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen