Referenties
INA:KH40-P
Rubix:03145688
Fabrikant:0003651900000
EAN:4054364526641

Productdetails : INA KH 40 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair-kogellager KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Serie | kh..-p |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,37 excl. BTW
/ stuk
€ 63,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen