Referenties
INA:KTHK12-B-PP-AS
Rubix:03150218
EAN:4012802051551


Technische samenvatting
| Serie | kthk..-b-pp-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : INA KTHK 12 B/PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTHK..B-PP-AS, afgedicht, voorgesmeerd, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | kthk..-b-pp-as |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 1020 N |
| Belasting dyn. C0 | 1090 N |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,39 excl. BTW
/ stuk
€ 186,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen