Referenties
INA:KSO25
Rubix:03145858
Fabrikant:0067537280000
EAN:4012802051308

Productdetails : INA KSO 25 KOGELBUS
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, met afdichtingen aan beide zijden
Lineair-kogellager KSO, open uitvoering, aan beide zijden met spleetafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79,3 g |
| Serie | kso |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,91 excl. BTW
/ stuk
€ 113,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
