Referenties
INA:PAB50-PP-AS
Rubix:03145974
Fabrikant:0016583440000
EAN:4012802061543

Documenten
Productdetails : INA PAB 50 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PAB.. PP-As, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Lineaire glijlagers PAB..PP-AS, rondom afgedicht, na te smeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 773 g |
| Serie | pab..-pp-as |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 1000000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,68 excl. BTW
/ stuk
€ 292,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen