SKF SAL 40 ES-2RS STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 40 ES-2RS
Rubix:03475715
Fabrikant:22303
EAN:7316570274561
SKF SAL 40 ES-2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 40 ES-2RS STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2014,2 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 42x3
Dyn. belasting100 N
Lengte194 mm
Buitendiameter94 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
326,37 excl. BTW
/ stuk
394,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen