INA GIR 6 DO STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIR6-DO
Rubix:03160690
Fabrikant:0066356600000
EAN:4012802527063
INA GIR 6 DO STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 6 DO STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40,5x21x6 mm
Gewicht verpakking23 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-do
Buitendiameter14 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 33,23 excl. BTW
/ stuk
€ 40,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen