Referenties
Grundfos:MOG.09.1.2 1x230V
Rubix:A0113008
Fabrikant:97901124
EAN:5710626081240


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mog.09.1.2 1x230v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MOG.09.1.2 1x230V
Compacte Grundfos Multilift MOG.09.1.2 (1x230V) voor huishoudelijk afvalwater zonder vrije aanvoer. Met grinder-systeem en LC 221-controller voor betrouwbare monitoring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mog.09.1.2 1x230v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | pomphuis: gietijzer (grauguss); waaier: luranyl; pompas: roestvast staal 1.4301; pakking: sic/sic |
| Max. toerental | 2890 rpm |
| Serie | multilift mog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.599,68 excl. BTW
/ stuk
€ 6.775,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen