Referenties
Grundfos:NKE50-315/303A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111014
Fabrikant:99098984
EAN:5712606734511

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-315/303A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/303 A1F2AE-SBQQE is een genormeerde, end-suction centrifugaalpomp voor water. 5,5 kW; max. vloeistoftemperatuur 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 703,3 l/min |
| Afzuighoogte | 27,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 27,1 m (bij bep) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.085,27 excl. BTW
/ stuk
€ 12.203,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
