Referenties
Fischer:538663
Rubix:A0641204
Fabrikant:HK 31 8,5
EAN:4048962265248





Productdetails : FISCHER KLEMPLAAT HK 31 - 8.5MM
Verbindingsstuk - Halteklaue HK
• Halteklaue zur stabilen Direkt-Montage von FLS Schienen an den Untergrund oder zur steifen Befestigung von Rohrschellen an FLS Schienen mittels FSM Clix• Formschlüssige Verbindung mit der FLS Schiene durch seitlich gebogene Konturen• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinking• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich• Brandwerendheidstest R120• Test conform Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR R30Het fischer Verbindungselement Halteklaue HK 31 vergemakkelijkt met speziellen Haltelaschen die formschlüssige und stabile Verbindung auch bei abgependelten Schienen. Die Haltelaschen ermöglichen eine einfache Montage längs und quer zum Schienenprofil FLS. fischer bietet die Halteklaue mit den Standardlochungen 8,5 mm oder 10,5 mm an. Diese ermöglichen die einfache und passgenaue Montage und sparen somit Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Halteklaue für das Plus an Sicherheit.
Sterke punten
• Vormsluitende verbinding met de FUS-Schiene door zijwaarts gebogen contouren• Door de vorm van de Halteklaue is de doorsteekmontage van railprofielen eenvoudig en snel mogelijk• Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Toepassingen
• Met de Halteklaue HK kunnen stabiele verbindingen aan de FUS-Profile en bij het bevestigen aan de ondergrond worden gemaakt• Voor gebruik binnen- en buitenshuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | halteklaue hk |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,59 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 75,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen