Referenties
Fischer:080925
Rubix:A0895377
Fabrikant:GS 12 x 90
EAN:4006209809259




Productdetails : FISCHER FISCHER STEIGEROOG GS 12X90 80925
De standaard steigerverankering
• Geen ombuiging van het oog dankzij een hoogwaardige lasverbinding• Optimale samenwerking van Gerüstöse und fischer SpreizdübelDie fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE für die Befestigung in Beton und Vollstein geeignet. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübel S 16 H R zu empfehlen. Die optimale Zusammenarbeit von Gerüstöse (tot 350 mm schachtlengte) und plug ermöglicht hohe houdwaarden en biedt daardoor meer veiligheid. De hoogwaardige lasverbinding voorkomt het ombuigen van het oog en biedt daarmee extra veiligheid. De inschroefmarkering maakt visuele controle bij de montage mogelijk. De fischer Gerüstöse is ideaal geschikt voor de bevestiging van Fassadengerüste, Rankgitter of waslijnen.Funktion:• Om de maximale draagkracht te bereiken mogen nylonpluggen slechts éénmalig worden gebruikt• De inschroefmarkering biedt visuele controle bij de montage en maakt een eenvoudige en probleemloze installatie mogelijk• Bij gebruik zonder plug in hout voorboren. Daarbij moet de boor-diameter overeenkomen met de kern-diameter van de schroef• Passende Abdeckkappen AD 12x40 zum Verschließen der verbleibenden Bohrlöcher für S 14 ROE• Niet geschikt voor schommels, hangmatten of dergelijks
Sterke punten
• De optimale samenwerking tussen steigeroog en plug zorgt voor hoge houdwaarden en biedt daardoor meer veiligheid• De hoogwaardige lasverbinding voorkomt het ombuigen van het oog• De grote diameter van de apart verkrijgbare afdekkapjes overdekt zelfs licht uitgebroken boorgaten volledig en discreet
Toepassingen
• Gevelsteigers• Touwen• Kettingen• Klimrekken• Lampen• Waslijnen• Hangmanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | gerüstöse gs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,24 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 169,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen