Referenties
Fischer:077409
Rubix:A0864111
Fabrikant:FCN 10
EAN:4006209774090




Productdetails : FISCHER SCHUIFMOER FCN M10
Schuifmoer voor snelle en eenvoudige bevestiging.
• Voor eenvoudige aansluiting van opzetstukken en buisbeugels middels draadstiften en houdklauwen aan FUS-rails• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galvanische verzinking• Voor gebruik in droge binnenruimtefischer Schiebemutter FCN is een eenvoudige hamerkopmoer voor de montage in FUS-rails, geschikt om verschillende opzetstukken en buisbeugels met de montagerail te verbinden.
Sterke punten
• De constructie van de schuifmoer maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk
• De veerwerking van de kunststofbeugels zorgt voor een eenvoudige en precieze positionering in de rail
• De platte kunststofhouder met vleugels van de FCN Clix P biedt goede grip en maakt daardoor een comfortabele montage van de toebehoren mogelijk
• De vertanding van de schuifmoer biedt zekere houvast in de FUS-Schiene
• Snelle montage door 90° draaien van de schuifmoer in de rail
Toepassingen
• Schuifmoer voor het aansluiten van verbindings- en constructie-elementen aan het FUS-Schienensystem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | fcn |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 75,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen