Referenties
Fischer:567462
Rubix:A0945906
Fabrikant:FCN Clix S 8x30
EAN:4048962479331




Productdetails : FISCHER HAMERKOPBOUT FCN CLIX S 8X30 567462
Hamerkopschroef voor de snelle en eenvoudige bevestiging van buisbeugels in FUS-profielen
• Snelle montage• Eenvoudige positionering• Achteraf monteren in reeds geplaatste railsDe fischer Hamerkopschroef FCN Clix S is geschikt voor de snelle en eenvoudige bevestiging van buisbeugels in fischer FUS montagerails zonder gebruik van extra draadeinden. De hamerkopschroef wordt door een 90°-draai met de rails verbonden en blijft door de druk van het veerelement en de uitgesproken vertanding van de schuifmoer op de FUS-montagerail op de gewenste positie zitten. De foutloze montage wordt vereenvoudigd doordat afstelling mogelijk is vóór het vastdraaien van de contramoer. De FCN Clix S is verkrijgbaar in verschillende maten en lengtes. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen.
Sterke punten
• De constructie van de hamerkopschroef maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk• De veerwerking van de FCN Clix S zorgt voor een eenvoudige en precieze positionering in de rail• De montage door een draai van 90° maakt nainstallatie in reeds bevestigde rails mogelijk• De vertanding van de hamerkopschroef zorgt voor een veilige grip in de rail• De voorgemonteerde draadeind maakt directe montage van de buisbeugel op de rail mogelijk zonder extra materialen
Toepassingen
• Voor het snel verbinden van buisbeugels met FUS-railprofielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | fcn clix |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes