Referenties
Pferd Tools:RBF 0820/6 STEEL
Rubix:23089148
Fabrikant:21117687
EAN:4007220936900





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0820/6 STEEL
Ovale stiftfrees met rond uiteinde volgens DIN 8032. Ontbraam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,47 excl. BTW
/ stuk
€ 51,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen