PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224102-UNC6

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:224102-UNC6
Rubix:20492394
Fabrikant:5078183
EAN:4042446026639
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224102-UNC6

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #6-32
Diameter schroefdraad3,505 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224102-UNC6


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 224102-UNC6

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #6-32
Diameter schroefdraad3,505 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,505 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting3 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek25 °
Bekledingongecoat
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc #6 - 32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b
Type schachtparallel schacht
42,83 excl. BTW
/ stuk
51,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen