TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-06.800U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-06.800U0-WZ90AJ
Rubix:A0318376
Fabrikant:7506483
EAN:4031132425191

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-06.800U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2677in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen