ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP MULTI LIGHT 1200LM IP68 887708

HYBRIDE MULTI LED ZAKLAMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:887708
Rubix:A0160555
EAN:3660338410925
ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP MULTI LIGHT 1200LM IP68 887708

Technische samenvatting

Helderheid1200 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP MULTI LIGHT 1200LM IP68 887708


Hybride Multi Led Zaklamp
Witte / Rode / Groene lichtbundels
Knoppositie voor alternatieve knipperende rode/groene lichtbundel
Laadvermogen : tot 1400 lumen (witte lichtbundel)
Straalafstand : 320 m (Max)
Batterij : 3,7V 2600 mAh Li-ion
Looptijd hoofdlicht : tot 110u
Laadtijd : 3u
Geleverd met clip en rood/groen lichtverspreider

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1200 lm
87,99 excl. BTW
/ stuk
106,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden