Insert met zeskantschroef Timken UC308-24, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 28 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC308-24
Rubix:A0633253
Fabrikant:UC308-24
EAN:0013992167156

Productdetails : TIMKEN UC 308-24 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC308-24 inzetlager met brede binnenring en set-screw locking. Vooraf gesmeerd en geschikt voor montage met nagesmering via smeernippel.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Boring | 38,1 mm |
| Smeertype | prelubricated lager (nagesmering via smeernippel) |
| Totale breedte lager | 28 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40700 N |
| Smeermiddel | vooraf gesmeerd vet; nagesmering via smeernippel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,50 excl. BTW
/ stuk
€ 115,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
