Insert met zeskantschroef RHP J1030-30GCR, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm

RHP Self-Lube® Inzetlager J

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:J1030-30GCR
Rubix:03304367
Fabrikant:J1030-30GCR R
EAN:00747023002634
RHP 1030 30 GCR/SS INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1030 30 GCR/SS INSERT KOGELLAGERBLOK


Silver-Lube® lagerinzetten hebben martensitisch roestvrijstalen ringen en kogels, en een austenitisch roestvrijstalen kooi, afschermringen en setschroeven. Naast duurzame en hittebestendige siliconenrubberen afdichtingen is het vet in dit product een aluminiumcomplex-vet van levensmiddelkwaliteit, geclassificeerd als NSF-klasse H1. Indien bijsmeren noodzakelijk is, is dit type vet de eerste keuze als vervanging.
RHP Self-Lube® Inzetlager J1030-30GCR RR F22S5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriej
Materiaalgietijzer
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental2180 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9050 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15000 N
Gewicht0,32 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,87 excl. BTW
/ stuk
141,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen