Insert met zeskantschroef RHP 1120-20CG, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15.88 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1120-20CG
Rubix:03304496
Fabrikant:1120-20CG R
EAN:00747023041374
RHP 1120 20 CG INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15,88 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1120 20 CG INSERT KOGELLAGER


NSK-inzetlagers zijn speciaal ontworpen om uitstekende bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen, zoals hogedrukreiniging of het binnendringen van steenachtige deeltjes en/of stof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15,88 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1100cg
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,23 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,69 excl. BTW
/ stuk
45,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.