Insert met zeskantschroef SKF YAT 207/W64, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 33 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 207/W64
Rubix:03805007
Fabrikant:90966
EAN:07316571126470

Productdetails : SKF YAT 207 W64 Y-LAGER
Y-bearing with set screws SKF
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 373 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,83 excl. BTW
/ stuk
€ 296,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
