Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-2RF, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 204-2RF
Rubix:03045249
Fabrikant:30192
EAN:7316570395112
SKF YAR 204-2RF Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 204-2RF Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x47x47 mm
Logistiek gewicht148 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Grenstoerental5000 rpm
Totale breedte lager31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6,55 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12,7 N
Gewicht0,14 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,81 excl. BTW
/ stuk
28,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.