Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-2RF/VE495, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 204-2RF/VE495
Rubix:03476331
Fabrikant:223567
EAN:07316573478133
SKF YAR 204-2RF/VE495 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 204-2RF/VE495 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger washer and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x47x47 mm
Logistiek gewicht148 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,70 excl. BTW
/ stuk
97,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 24 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.