Insert met zeskantschroef RHP 1050-50DECG, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1050-50DECG
Rubix:03304422
Fabrikant:1050-50DECG R
EAN:00747023040131
RHP 1050 50 DECG INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1050 50 DECG INSERT KOGELLAGER


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als 6200 series, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met stopschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1190 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000decg
Materiaalhoogwaardig gehard staal (lagerstaal)
Kokerstaal
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager62,73 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Gewicht1,19 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,44 excl. BTW
/ stuk
138,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.